光モール
アルミアングル
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
12×12
9×9
12×12
15×15
19×19
25×25
30×30
長さ(mm)
2000
2000
1000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43849734
品番
1121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
用途
工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に
寸法(縦×横)(mm)
12×12
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.8
トラスコ品番
138-9307
材質
アルミ1060
色
シルバー
質量(g)
160
縦(mm)
12
横(mm)
12
アズワン品番
64-8331-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません