曜日別特売
1125 アルミアングル 光モール 43849777

アルミアングル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)30×30
長さ(mm)2000
内容量1個注文コード43849777品番1125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。

用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に寸法(縦×横)(mm)30×30長さ(mm)2000厚さ(mm)0.8トラスコ品番138-9263材質アルミ1060シルバー質量(g)256縦(mm)30横(mm)30アズワン品番64-8331-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: PC搭載台の補助
教育・研究機関

台の縁から乗せたものが落ちるのを防ぐための防止具としてL型アルミアングルを使用。薄くて丁度良い大きさだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする