M100-2065 踏み抜き防止インソール モリト 43853521

踏み抜き防止インソール

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24~25.5
内容量1足注文コード43853521品番M100-2065
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!
一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。
ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。
金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)24~25.5厚さ(mm)約0.5材質ポリエステルサイズM機能踏抜き防止、軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 建設現場
建設業・工事業

ステンレス板のより、曲がるのでしゃがんだ状態での作業もしやすかった。
釘が通らない分、靴に合わせてカットするのは大変でした。

対象商品 : 43853521
2024-08-25
用途: 地震関連の対策として購入しました
運輸・通信業

切りにくいという声もありますが、少しいいはさみできると簡単にサイズに切ることができます。
玄関の下駄箱に設置して、災害時にスニーカーに入れて使う予定です。
使うことがないように祈っています。

2024-11-13
用途: 山林不整地の通行
不動産業

切断は一般的な事務用ハサミでは厳しい。万能ハサミとか強力ハサミと言われるものならきちんと切れる。
踏み抜き性能は、まだそうしたシーンになってないため不明だが、よほど鋭く尖ってない限り大丈夫な感じがする。

2024-09-14
用途: ペラペラのダイビングブーツ

〇×で言うと
〇踏み抜き防止の効果は有りそう
端材に千枚通しが刺さらなかった
×自分でサイズ別に切らなきゃいけない
普通のハサミじゃ切れないので
新品のカッター刃で切ったら30分くらいかかった

対象商品 : 43853546
2021-12-04
用途: 農作業、除雪等
サービス業

底が柔らかい長靴のインソールとして使用。足型に切り抜くのが固く、厚紙用に特化した挟みでなんとか縁取り切断できた。

対象商品 : 43853537
2021-06-01
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

長靴に入れて作業していても、足が疲れないし、柔らかい素材なのでいいですよ

1が参考にしています
対象商品 : 43853521
2021-04-11
用途: 電気の点検じ

鉄板の入っているものに比べると曲がりやすいです。釘が刺さっても大丈夫かどうかは、試せないのでわかりませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 43853521
2020-04-28
用途: 剪定作業時
製造業

柑橘系など(柚子、梅なども)の木には大きなトゲがあり、
剪定時に踏み抜くと危ないので作業用の長靴で使用。
サイズ合わせの為につま先側を少し切りました、硬いので
丈夫なはさみを使ったほうが良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする