曜日別特売
700R-19XA-14 スロッターバイト 三和製作所(三和バイト) 43855264

スロッターバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)250
刃幅14
シャンク
内容量1本注文コード43855264品番700R-19XA-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。

全長(mm)250トラスコ品番158-8465刃幅14シャンクシャンク径(mm)19適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)質量(g)550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする