曜日別特売
700S-16XA-8 スロッターバイト 三和製作所(三和バイト) 43855359

スロッターバイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)200
刃幅8
シャンク
内容量1本注文コード43855359品番700S-16XA-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。

全長(mm)200トラスコ品番158-8479刃幅8シャンクシャンク径(mm)16適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)質量(g)356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする