三和製作所(三和バイト)
スロッターバイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長(mm)
250
200
250
300
刃幅
10
10
6
8
12
14
シャンク
角
丸
角
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43855368
品番
700S-19XA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
全長(mm)
250
トラスコ品番
158-8453
刃幅
10
シャンク
角
シャンク径(mm)
19
適合機種
スロッターマシン
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
質量(g)
624