三和製作所(三和バイト)
完成バイトJIS1型角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
1箱(4本)
1本
1箱(5本)
1箱(3本)
幅(mm)
12.70
10
12
12.70
13
14
6.35
16
18
25.4
20
25
4.76
9.52
4
11.1
22.2
8
高さ(mm)
12.70
10
12
12.70
13
14
6.35
16
18
25.4
20
25
4.76
9.52
4
11.1
22.2
8
全長(mm)
127
125
63
76
127
80
100
160
200
177
101
152
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43855709
品番
SKB-1/2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(SKH57)
幅(mm)
12.70
高さ(mm)
12.70
全長(mm)
127
トラスコ品番
158-5376
質量(g)
500
JIS規格
1形
硬度HRC
66~68