曜日別特売
SKB-13X100 完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト) 43855736

完成バイトJIS1型角

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
幅(mm)13
高さ(mm)13
全長(mm)100
内容量1箱(5本)注文コード43855736品番SKB-13X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質高速度鋼(SKH57)幅(mm)13高さ(mm)13全長(mm)100トラスコ品番158-5380質量(g)140JIS規格1形硬度HRC66~68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする