曜日別特売
SKB-14X125 完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト) 43855754

完成バイトJIS1型角

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(3本)
幅(mm)14
高さ(mm)14
全長(mm)125
内容量1箱(3本)注文コード43855754品番SKB-14X125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質高速度鋼(SKH57)幅(mm)14高さ(mm)14全長(mm)125トラスコ品番158-6911質量(g)200JIS規格1形硬度HRC66~68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする