三和製作所(三和バイト)
完成バイトJIS3型板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(3本)
1箱(3本)
1箱(4本)
1箱(5本)
幅(mm)
45
45
12.7
16
19
20
12
高さ(mm)
10
10
6.35
2.5
2
3
4
全長(mm)
200
200
250
160
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
43855973
品番
SMH-10X45X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(SKH57)
幅(mm)
45
高さ(mm)
10
全長(mm)
200
トラスコ品番
158-5365
質量(g)
450
JIS規格
3形
硬度HRC
66~68