曜日別特売
SMH-2.5X16X250 完成バイトJIS3型板 三和製作所(三和バイト) 43855998

完成バイトJIS3型板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
幅(mm)16
高さ(mm)2.5
全長(mm)250
内容量1箱(5本)注文コード43855998品番SMH-2.5X16X250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質高速度鋼(SKH57)幅(mm)16高さ(mm)2.5全長(mm)250トラスコ品番158-6940質量(g)70JIS規格3形硬度HRC66~68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする