曜日別特売
SML-2 完成バイトロングステッキ 三和製作所(三和バイト) 43856113

完成バイトロングステッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)15.9
高さ(mm)3.2
内容量1本注文コード43856113品番SML-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質高速度鋼(SKH57)幅(mm)15.9高さ(mm)3.2全長(mm)200トラスコ品番158-6926質量(g)79硬度66~68HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする