524V-3 付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 43857066

付刃バイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)19
高さ(mm)19
全長(mm)220
トラスコ品番158-8455
内容量1本注文コード43857066品番524V-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)19高さ(mm)19全長(mm)220トラスコ品番158-8455適合機種平削り盤質量(g)622
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする