※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
バンドソー用ノコ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(5本)
1箱(5個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43857179
品番
SBBM8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
信頼の、メーカー純正品です。
用途
ステンレス・鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
トラスコ品番
153-2035
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
ハイス
質量(g)
71
山数
8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません