3/8×115 カットボルトウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 43859575

カットボルトウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(6個)
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)115
115
100
140
20
25
32
38
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
125
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
山数16
内容量1箱(6個)注文コード43859575品番3/8×115
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
115
山数
16
種別
-
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3028:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする