※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
0.5
3
1
定格電圧(V)
125
AC125
AC250
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
43925438
品番
FGMB-A 125V 0.5A (PBF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途
機器の保護
定格電流(A)
0.5
定格電圧(V)
125
仕様
溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
トラスコ品番
138-8353
材質
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)
5.2×20
質量(g)
1.1
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115% 100℃以下
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
通電率
130%
注意
※機器の定常電流値の2倍のヒューズを選定してください。