曜日別特売
VV5QC41-06C8SD6Q2 V Series(VV5QC41-06C8) SMC 43950603

V Series(VV5QC41-06C8)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43950603品番VV5QC41-06C8SD6Q2
参考基準価格(税別)¥109,230販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C8) o8用ワンタッチ管継手付バルブ連数6SIユニット出力極性:(-) プラスコモンエンドプレート(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)対応キット(SD6Q) DeviceNet
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする