曜日別特売
VV5QC41-0802SNBN V Series(VV5QC41-0802) SMC 43953306

V Series(VV5QC41-0802)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43953306品番VV5QC41-0802SNBN
参考基準価格(税別)¥79,530販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(02) 1/4バルブ連数8SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SNB) PROFIBUS DP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする