曜日別特売
VV5QC41-0802SD6ZE2 V Series(VV5QC41-0802) SMC 43953595

V Series(VV5QC41-0802)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43953595品番VV5QC41-0802SD6ZE2
参考基準価格(税別)¥148,390販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(02) 1/4バルブ連数8SIユニット出力極性:(-) プラスコモンエンドプレート(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)対応キット(SD6ZE) EtherNet/IP(2ポート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする