曜日別特売
VV5QZ15-05M5TC V Series(VV5QZ15) SMC 43965303

V Series(VV5QZ15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5ねじねじの種類(T) NPTF規格(-) なし注文コード43965303品番VV5QZ15-05M5TC
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(M5) M5ねじ規格(-) なし連数5キット名C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする