曜日別特売
VV5QZ15-08M5TC V Series(VV5QZ15) SMC 43965522

V Series(VV5QZ15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5ねじねじの種類(T) NPTF規格(-) なし注文コード43965522品番VV5QZ15-08M5TC
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(M5) M5ねじ規格(-) なし連数8キット名C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする