SMC
V Series(VV5QZ15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
規格
(Q) CE対応品
注文コード
43965538
品番
VV5QZ15-03C4C-D0-Q
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・規格
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応品
連数
3
キット名
C
CE-対応品
(Q) CE対応品
DINレール
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
CADデータダウンロード