SMC
V Series(VV5QZ22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
P、R:(00F) G
注文コード
43974236
品番
VV5QZ22-10C-00F
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・オプション
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
連数
10
ポートねじの種類
P、R:(00F) G
CE-対応品
(-) なし
キット名
C
CADデータダウンロード