曜日別特売
VV712-02LF-02BFSB V Series(VV712) SMC 43979346

V Series(VV712)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(02L) 1/4 (L側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート:(02B) 1/4 (両側)注文コード43979346品番VV712-02LF-02BFSB
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(F) Gシール方式(-) メタルシール連数2コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(02L) 1/4 (L側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート:(02B) 1/4 (両側)パイロットエキゾースト(-) 集中排気サイレンサ(SB) 有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする