曜日別特売
VV721-03RT-04DT V Series(VV721) SMC 43980362

V Series(VV721)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(03R) 3/8 (R側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(04D) 1/2 (D側)注文コード43980362品番VV721-03RT-04DT
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの種類(T) NPTFシール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(03R) 3/8 (R側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(04D) 1/2 (D側)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする