曜日別特売
VVFS3000-1A2-1-03 エンドプレートアッセンブリ(D側) SMC 43991106

エンドプレートアッセンブリ(D側)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合【マニホールドベース】プラグインタイプ注文コード43991106品番VVFS3000-1A2-1-03
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
適合【マニホールドベース】プラグインタイプポート管接続口径【A・B】Rc3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43990896
2022-02-07
用途: 専用機補修

ポートからエアがダダ漏れ状態で、シール類を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする