VVQC4000-1A-D-BF V Series(VVQC4000) SMC 43992542

V Series(VVQC4000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(B) 裏配管Rc1/4ねじの種類(F) Gねじ規格G注文コード43992542品番VVQC4000-1A-D-BF
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの種類(F) G管接続口径(B) 裏配管Rc1/4付属品増連用タイロッド(2本)タイプ(A) 1連用ねじ規格G配線方式(D) ダブル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする