VVQC4000-1C-D-02T V Series(VVQC4000) SMC 43992698

V Series(VVQC4000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) Rc1/4ねじの種類(T) NPT/NPTFねじ規格NPTF注文コード43992698品番VVQC4000-1C-D-02T
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ねじの種類(T) NPT/NPTF管接続口径(02) Rc1/4付属品増連用タイロッド(2本)タイプ(C) 2連用ねじ規格NPTF配線方式(D) ダブル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする