曜日別特売
VVX222TCF-02-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX222) SMC 43999463

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX222)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポートねじの種類(T) NPTF注文コード43999463品番VVX222TCF-02-1
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ポート数2ポートねじの種類(T) NPTF接続口径(2) 1/4材質(CF) シール材質: FKM;ボディ、ベース材質: C37型式22連数2ベース(-) 共通加圧用追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする