※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
注文コード
44006034
品番
VX210CZ1UB
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
口径
1/8
仕様
(B) NPT
電気オプション
(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
空気
材質(ボディ)
(C) Al
CADデータダウンロード