曜日別特売
IC4SSV 2.5 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 44013123

IC4SSV 2.5 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 44013123
IC4SSV 2.5 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 44013123

超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)30
刃長(mm)6.5
全長(mm)13
内容量1本注文コード44013123品番IC4SSV 2.5
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。

全長(mm)13刃長(mm)6.5シャンク径(Φmm)30刃径(Φmm)2.5材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする