THECUT
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
8.5
13
14
15
シャンク径(Φmm)
45
30
35
40
45
刃長(mm)
33
4
6.5
9
11
14
16
22
33
35
38
全長(mm)
19
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44013184
品番
IC4SSV 13
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
全長(mm)
19
刃長(mm)
33
シャンク径(Φmm)
45
刃径(Φmm)
13
仕様
Fig:15
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
4
表面処理
V1(TiAlN)