曜日別特売
- サイドワインダー アピコ 44013324

サイドワインダー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個注文コード44013324品番-
参考基準価格(税別)¥3,190,000販売価格(税込)¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000

24インチプロパン洗浄機ストリッパー

用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業幅(mm)686高さ(mm)1067エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400本体質量(kg)186長さ(mm)1067圧力160~180kg騒音値(dB)80-82バッテリー電圧(V)12(スターターバッテリー)幅(inch)22(洗浄幅)RoHS指令(10物質対応)対応ブラシサイズ(inch)10排気量(cc)603定格回転速度(r.p.m)1150(ブラシ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする