アピコ
ローライダー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
61日以内出荷とは
本体質量(kg)
138
138
148
パッドサイズ(inch)
21
21
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44013333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,120,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
床用磨き機 バフィングマシン
用途
ワックス床や大理石等の光沢復元
幅(mm)
737
高さ(mm)
915
パッドサイズ(inch)
21
エンジン回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
本体質量(kg)
138
長さ(mm)
1270
騒音値(dB)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気量(cc)
603
定格回転速度(r.p.m)
1700(パッド)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520