アピコ
MRバーニッシャー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44013516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥610,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
超高速1800回転/分で高い発熱を実現し、作業時間を大幅に短縮できるバーニッシャー
用途
起動時の周速が約40m/秒というパワーで発熱しWAX床面をガラスのように仕上げます。
幅(mm)
450
高さ(mm)
1130
パッドサイズ(inch)
15
コード長さ(m)
15
長さ(mm)
620
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
駆動方式
ベルト式
モーター能力(HP)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
900/1800可変式(パッド)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520