曜日別特売
- ツイスターダイヤモンドパッド 紫 アピコ 44014207

ツイスターダイヤモンドパッド 紫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(inch)17
番手#6000
内容量1箱(2枚)注文コード44014207品番-
参考基準価格(税別)¥30,320販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。

形状ディスク種類紫#6000サイズ(inch)17砥粒人工ダイヤモンド番手#6000RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする