曜日別特売
- ツイスターダイヤモンドパッド SG アピコ 44014338

ツイスターダイヤモンドパッド SG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(inch)20
内容量1箱(2枚)注文コード44014338品番-
参考基準価格(税別)¥34,620販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。
最終仕上げ用パッド#1000

用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用サイズ(inch)20番手#10000形状ディスク種類SG#10000砥粒人工ダイヤモンドRoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする