曜日別特売
- ツイスターダイヤモンドパッド SG アピコ 44014408

ツイスターダイヤモンドパッド SG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
サイズ(inch)24
内容量1箱(2枚)注文コード44014408品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000

仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。
最終仕上げ用パッド#1000

用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用サイズ(inch)24番手#3000形状ディスク砥粒人工ダイヤモンド

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする