アピコ
ミラクルパッド スクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ(inch)
14×10
14×10
20×14
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44015589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
セラミック、石材の細かな傷、ポーラスの洗浄に適しているブラシです。
用途
セラミック・エンボス・石材表面洗浄用パッド
サイズ(inch)
14×10
形状
スクエア
種類
スクエア14インチ×10インチ
材料
ナイロン66、不織布
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520