VX212ABD VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212A) SMC 44016175

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B) AC100注文コード44016175品番VX212ABD
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径1/8仕様(D) 禁油仕様 - Gリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする