パール金属
スマートシール コンテナ丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
0.4
0.4
1.1
1.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44017007
品番
HB-4492
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質
ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
容量(L)
0.4
質量(g)
153
寸法(外径×高さ)(mm)
125×75