HB-4381 エコット ステンレステーブルポット パール金属 44017077

エコット ステンレステーブルポット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)(実容量)1
内容量1個注文コード44017077品番HB-4381
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使い勝手のよいスリムタイプ。

容量(L)(実容量)1ホワイト機能卓上用保温タイプ材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)質量(g)515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×110×225保温効力(℃)58以上(10時間)保冷効力(℃)13以下(10時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44017086
2023-05-07
用途: 熱いお茶の提供時
飲食業

保温力バッチリ,容量もそこそこいい感じ.少し出る量が少ないので急ぎ時には,ふたを緩めて使用しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする