曜日別特売
VX212DZ1QXB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D) SMC 44020515

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)注文コード44020515品番VX212DZ1QXB
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(D) C37リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする