曜日別特売
VX212DBZXNBB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D) SMC 44020524

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B) AC100注文コード44020524品番VX212DBZXNBB
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径1/4仕様(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)取付(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(D) C37リード線取出方向特殊(B) 回転角度180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする