曜日別特売
黒 庭パッド釘 イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021128

 

黒 庭パッド釘 イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021128
黒 庭パッド釘 イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021128
黒 庭パッド釘 イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021128
黒 庭パッド釘 イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021128
黒 庭パッド釘 イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021128

庭パッド釘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(10セット)
【パッド】黒
内容量1袋(10セット)注文コード44021128品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ!
パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい!
釘の長さが20cmなので抜けにくい!

用途
防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
長さ(cm)【釘】20パッド径(Φmm)40【パッド】黒材質パッド:ポリエチレン、釘:スチールサイズ【パッド】5cmΦRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※強風の際はピンが抜けてシートが飛ぶ可能性がありますので、十分ご注意ください。
※先端が尖っています。怪我をしないよう取り扱いにご注意ください
※金槌などで強く叩くとパットが割れますのでご注意ください。
※設置の際は地中の埋設管に穴を開けないようにご注意ください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする