曜日別特売
EA956MV-11A 2段ワゴン(ステンレス製) エスコ 44024838

2段ワゴン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード44024838品番EA956MV-11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,910
販売価格(税別)
18,100

自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
組み立て式(要工具)
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です
棚板は取り付け高さの調節ができます

材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む)質量(kg)5.5材質(車輪)ゴム段数2段耐荷重(kg/段)20棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40アズワン品番64-2290-88引出しなし作業面寸法(mm)447×297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする