吸引ろ過瓶 ゴム管止用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)5000
内容量1個注文コード44024883品番CL64000-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

硬質ガラス製のろ過瓶です。

容量(mL)5000適合ゴム栓(No.)18長さ(mm)吸引管:50高さ(mm)首:50±5全高(mm)340±34外径(Φmm)吸引管:11口内径(Φmm)上d:49±1最大径D(mm)240±24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44024883CL64000-081996208564000-08CL64000-08 ろ過瓶 アズワン 19962085ろ過瓶アズワン1個
27,400
税込30,140
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする