吸引ろ過瓶 ゴム管止用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード44024908品番CL64000-06
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

硬質ガラス製のろ過瓶です。

容量(mL)2000適合ゴム栓(No.)15長さ(mm)吸引管:40高さ(mm)首:40±4全高(mm)240±24外径(Φmm)吸引管:11口内径(Φmm)上d:42±1最大径D(mm)170±17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする