721-521-13 洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ 44024926

 

721-521-13 洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ 44024926
721-521-13 洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ 44024926

洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44024926品番721-521-13
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

自動閉止機構付き

仕様固定コマ呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
注意
※ホース接続部は一体式のため交換できません。※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44024926
2020-04-11
用途: リフォーム時
天谷プロパン設備

格安です。物は価格相当な感じですが、機能は同じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする