曜日別特売
MP-A4SN TB マグネットポケット LION (ライオン事務器) 44024944

マグネットポケット

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明ブルー
内容量1個注文コード44024944品番MP-A4SN TB
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。

透明ブルー仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)サイズA4判・角形2号耐荷重(kg)3本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)アズワン品番64-8245-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 社内便の書類受けとして

社内便の書類受け(ポスト)として使用しています。
汚れに強そうで、取り外しが楽で、丈夫そうなものが良かったのでこちらにしました。透明ブルーのくすみカラーは汚れが目立たず良いです。
マチが広いので薄めのファイルも入れられてよいです。
背面に取り付け用マグネットがあるのと、上部に穴も開いているのでしっかり壁面につけることができます。重宝しそうです。

2024-11-28
用途: 職場 郵便受け
教育・研究機関

各人宛ての郵便受けとして使っている。とにかく丈夫で、半透明なので外からの視認性に優れている。カタログ冊子など重い物を安心して入れられる。下のほうにもぐってしまいそうな小さな封筒も、スリットがあるので容易に取り出せる。何年も使う予定で、コスパも大変良い品。

2025-01-07
用途: 現場で使用する書類入れに
製造業

今まではクリアファイルに入れてデスクの上に置いていたので、ちらかりがちでしたがこれに入れて鉄柱に張り付けたところ、取りやすさと収納力に感動しました。

2024-10-20
用途: 玄関ドアに設置
その他業種

マグネットのフックにカゴをかけて使っていましたが
ホームページ内でこちらに一目ぼれ。
しっかりドアに貼れて落ちる心配もなく、気にいっているピーターラビットの大きなシールの使いみちも出来て大満足です、良い買い物ができました。
ありがとうございます!

対象商品 : 46527049
2024-01-05
用途: 書類入
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

丈夫で、中の書類が何か分かりやすく使用しやすかった。問題なし。

対象商品 : 46527049
2022-05-12
用途: 保留の書類の確認用として使用

クリアファイルに入れた保留の書類を忘れないようにするために活用しています。
マグネットが協力なのである程度いれてもずれてこないのと、書類がスッポリはまるような深さがあるのでこのようなマグネットポケットの中ではダントツに使い勝手がよいです!

2が参考にしています
対象商品 : 44024944
2021-11-22
用途: 書類の保管
製造業

工作機械やキャビネットなどの金属部分に取り付けています。
作業者の身近な場所に置けるので重宝しています。
価格がもう少し安くなれば星5つです。

対象商品 : 46527049
2020-11-10
用途: 未処理書類の分別保管
株式会社カルディオ医療・福祉・介護関連業

A4書類が縦にちょうど入る大きさで、マグネットがあるのでキャビネットにくっつけています。とても便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする